Eriks
BOSCH

BOSCH Decoupeerzaagblad bimetaal 57mm - tandsteek 0.8mm (Bosch-nr. T118gfs) (5 stuks)

  • ERIKS:23943725
  • Fabrikant:3165140451840
Image 1
Decoupeerzaagbladen voor roestvrij staalZaagbladkwaliteit: Bimetaal: zeer flexibele, bijna onbreekbare verbinding van HCS en HSS. Het inzetgebied ligt bij hout, metaal, ferrometaal en aluminium. Vertanding: Vertanding: tanden gefreesd, snijvlak gegolfd. Blad met fijn resultaat bij rechte zaagsneden in zacht staal, aluminium, ferrometalen en kunststoffen. Tandsteek: kleine tandsteek voor fijne snedes bij een langzamere werkvoortgang, in harde en/of dunne materialen zoals metalen en non-ferrometalen. Toepassing: voor INOX-materialen. Toepassing: zaagbladen zijn aan hoge mechanische en thermische belastingen blootgesteld. Daarom wordt gebruik van doelgerichte koelmiddelen, zoals bijv. snijolie (bij staal, metalen), aanbevolen, om de slijtvastheid van het zaagblad te verlengen. Uitvoering: 5 stuks op kaart. Passend voor: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
Opslaan in lijst

€ 14,21/ stukexcl. btw

€ 17,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Snijlengte
57
Tandsteek
0.8 mm
Materiaal
Bimetaal
Type
Bosch-nr. T118gfs