Eriks
BOSCH

BOSCH Decoupeerzaag GST 160 BCE + 5 delige accessoires set L-BOXX

  • ERIKS:12558641
  • Fabrikant:3165140746274
Image 1
Bijzondere kenmerkenCompacte, lichte constructie met kleine greepomtrek maakt een optimale controle bij het zagen mogelijk.Uiterst precieze zaagbladgeleiding door gepatenteerd rollersysteem vermindert buiging van het zaagblad – voor een uitstekende precisie.Erg lage trillingen door massacompensatie voor uitstekende rustige loop.Compatibel met alle Bosch-zuigers om net te werken.Krachtige 800 wattmotor met Constant-Electronic biedt vermogensreserves ook in harde materialen.„Parkeerpositie” voor snelle, praktische zaagbladwissel met slechts een hand.Inschakelbare LED zorgt voor bijzonder heldere verlichting van het zaagbereik.Robuuste magnesiumvoetplaat met gereedschaploze verstelmogelijkheid.Standaard meegeleverd1 x decoupeerzaagblad T 308 B, Extraclean for Hard Wood1 x zaagblad T 144 DP1 x zaagblad T 244 D1/1 L-BOXX-inlay machineAfzuigadapterAntisplinterplaatjeL-BOXX 136Technische kenmerkenNominaal opgenomen vermogen: 800 WAantal zaagbewegingen onbelast: 800 – 3.000 min-1Gewicht: 2,3 kgZaag, slaglengte: 26 mmSnijdiepte:Zaagdiepte in hout: 160 mmSnijdiepte in aluminium: 20 mmZaagdiepte in niet-gelegeerd staal: 10 mm
Opslaan in lijst

€ 345,60/ stukexcl. btw

€ 418,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
800 W
Slag
26 mm
Nullastslagenaantal (hef)
800 - 3000
Snijdiepte in hout
160 mm
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm²
10 mm
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm²
20 mm
Machinegewicht
2.3 kg