Eriks
BOSCH

BOSCH Decoupeerzaag GST 150 CE L-Boxx

  • ERIKS:12224927
  • Fabrikant:3165140618847
Image 1
Bijzondere kenmerkenHoge vermogensreserves ook in harde en dikke balken door krachtige en overbelastbare 780 wattmotor.Hoge snijprecisie door nieuw zaagbladspansysteem.Gereedschaploos zaagbladspansysteem voor het eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad.Elektronische toerentalkeuze.Extreem robuuste en buigvaste voetplaat voor de zwaarste toepassingen.Ergonomisch greepbereik met softgripvlakken voor hoog werkcomfort.4-traps pendeling voor fijne tot grove sneden.Standaard meegeleverd1 x decoupeerzaagblad T 144 D, Speed for Wood1/1 L-BOXX-inlay machineAfdekkapAntisplinterplaatjeGlijvoetL-BOXX 136ZuigmondstukTechnische kenmerkenNominaal opgenomen vermogen: 780 WAantal zaagbewegingen onbelast: 500 – 3.100 min-1Gewicht: 2,6 kgKabellengte: 4 mSlaghoogte: 26 mmSnijdiepte:Zaagdiepte in hout: 150 mmSnijdiepte in aluminium: 20 mmZaagdiepte in niet-gelegeerd staal: 10 mm
Opslaan in lijst

€ 262,08/ stukexcl. btw

€ 317,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH