Eriks
BOSCH

BOSCH Cirkelzaagmachine GKS 65 GCE

  • ERIKS:12303097
  • Fabrikant:3165140607629
Image 1
Bijzondere kenmerken
Exact samenspel met het nieuwe Bosch-geleiderailsysteem FSN alsook met rails van andere aanbieders.
Snel resultaat door 1.800 watt motorvermogen en Constant-Electronic.
Versteksnedes met de geleiderail zonder adapter mogelijk.
Voetplaat van aluminium persgietwerk met exact gefreesde groeven voor de geleiderails.

Standaard meegeleverd
Binnenzeskantsleutel SW 5
Geleiderail FSN 1600
HM-zaagblad 190 mm Ø
L-BOXX 238
Stofafzuigadapter

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.800 W
Onbelast toerental: 2.300 – 5.000 min-1
Gewicht: 5,2 kg
Zaagbladborings-Ø: 30,0 mm
Zaagblad-Ø: 190 mm
Snijdiepte:
Zaagdiepte (90°): 65 mm
Zaagdiepte (45°): 48 mm
Opslaan in lijst

€ 323,52/ stukexcl. btw

€ 391,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
1800 W
Zaagbladdiameter
190 mm
Zaagbladboring
30 mm
Snijdiepte (45°)
48 mm
Snijdiepte (90°)
65 mm
Machinegewicht
5.2 kg