Bijzondere kenmerken
Exact samenspel met het nieuwe Bosch-geleiderailsysteem FSN alsook met rails van andere aanbieders.
Snel resultaat door 2.200 watt motorvermogen.
Versteksnedes met de geleiderail zonder adapter mogelijk.
Voetplaat van aluminium persgietwerk met exact gefreesde groeven voor de geleiderails.
Standaard meegeleverd
Binnenzeskantsleutel SW 5
HM-zaagblad 235 mm Ø
Stofafzuigadapter
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 2.200 W
Onbelast toerental: 5.000 min-1
Gewicht: 7,8 kg
Zaagbladborings-Ø: 30,0 mm
Zaagblad-Ø: 235 mm
Zaagdiepte (90°): 85 mm
Zaagdiepte (45°): 65 mm