Eriks
BOSCH

BOSCH Cirkelzaag GKS 190 1400w

  • ERIKS:11858926
  • Fabrikant:3165140469678
Image 1
Bijzondere kenmerken
Met 1.400 watt hoogste motorvermogen in zijn klasse voor snel resultaat in zacht en hard hout.
Hoogste zaagdiepte (70 mm) en hellingsvermogen (56°) in zijn klasse voor flexibiliteit in elke werksituatie.
Geoptimaliseerde spaangeleiding voor beter zicht op het werkvlak.
Compact toesteldesign voor beste bediening.
Turboventilator voor stofvrij zicht op de snijlijn.
Robuuste gesloten pendelbeschermkap van aluminium persgietwerk.

Standaard meegeleverd
Binnenzeskantsleutel SW 5
HM-zaagblad 190 mm Ø
Parallelgeleider
Stofafzuigadapter

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.400 W
Onbelast toerental: 5.500 min-1
Gewicht: 4,2 kg
Zaagbladborings-Ø: 30,0 mm
Zaagblad-Ø: 190 mm
Snijdiepte:
Zaagdiepte (90°): 70 mm
Zaagdiepte (45°): 50 mm
Opslaan in lijst

€ 200,64/ stukexcl. btw

€ 242,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH