Bijzondere kenmerkenCapaciteit: snelle zaagprogressie en lange looptijd dankzij krachtige motor en accu's van 5,0 Ah.Flexibiliteit en precisie: het gebruik van de geleidingsrail maakt snelle en nauwkeurige resultaten mogelijk.Voetplaat bovendien compatibel met andere gangbare systemen van geleidingsrails.Iedereen zoals hij het wil: de handcirkelzaag nu ook met zaagblad aan de rechterkant.Robuust ontwerp: ontwikkeld voor allerlei soorten toepassingen op de bouwplaats, zelfs op het dak en de steiger.Standaard meegeleverdAfzuigadapterBinnenzeskantCirkelzaagblad OptilineWood 165 x 1,7/1,2 x 20 mmL-BOXX 238 maat 3L-BOXX-inlayParallelgeleiderTechnische kenmerkenOnbelast toerental: 3.400 min-1Zaagblad-Ø: 165 mmZaagbladborings-Ø: 20 mmAccucapaciteit: 4,0 AhAccuspanning: 18 V:Zaagdiepte (90°): 57 mmZaagdiepte (45°): 42 mm