Eriks
BOSCH

BOSCH Breekhamer SDS-max GSH 11 VC

  • ERIKS:12324726
  • Fabrikant:3165140546973
Image 1
Bijzondere kenmerken
Beste prestatie-/gewichtsverhouding dankzij 1.700 wattmotor en 23 joule slagenergie bij slechts 11,4 kg gewicht (conform EPTA).
Lage trillingen van slechts 8 m/s² door ontkoppelde hoofd- en zijhandgreep en geoptimaliseerd slagmechanisme, dat de trillingen minimaliseert op de plaats waar ze ontstaan.
Instelbare slagsterkte voor de optimale afstemming op toepassing en materiaal.
Vario-Lock: 12-voudige verstelling van de beitelpositie voor de aanpassing aan de betreffende werksituatie (bijv. bij het gebruik met tegelbeitels).
Comfortabel vanuit de hoofdhandgreep te bereiken aan-/uitschakelaar.
Optimale bediening voor werkzaamheden richting vloer door de typische lange bouwvorm van een breekhamer.
Lange levensduur door robuuste metalen componenten.
Servicedisplay voor de vooraankondiging van een koolborstelwissel.
Constant-Electronic voor gelijkblijvend vermogen onder last.
RTec Speed puntbeitel in de leveringsomvang inbegrepen voor direct gebruik.

Standaard meegeleverd
Extra handgreep
Machinedoek
Opbergkoffer
Puntbeitel
Vettube

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.700 W
Slagenergie: 23 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 900 – 1.700 min-1
Gewicht: 11,4 kg
Gereedschapsopname: SDS-max
Opslaan in lijst

€ 1.081,92/ stukexcl. btw

€ 1.309,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
1700 W
Max. slagaantal
1700
Max. energie enkele slag
23 J
Gereedschapopname
SDS max
Machinegewicht
11.4 kg