Bijzondere kenmerken
8,3 joule slagsterkte voor hoog afnamevermogen.
Trillingsdemping Vibration-Control zorgt voor aangenamer werken, ook bij langdurige toepassingen.
Stelwiel voor variabele instelling van het aantal slagen voor optimale prestaties.
Vario-Lock: 12-voudige verstelling van de beitelpositie voor aangenaam werken.
Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter vermijding van kabelbreuken.
Lange levensduur ook bij de zwaarste toepassingen door robuuste metalen behuizing.
Automatische schakelvergrendeling voor uitstekend bedieningscomfort bij langdurende beiteltoepassingen.
Constant-Electronic, servicedisplay en stand-by-indicatie voor hoogste werkcomfort.
Standaard meegeleverd
Extra handgreep
Machinedoek
Opbergkoffer
Puntbeitel 400 mm
Vettube
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.150 W
Slagenergie: 8,3 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 1.300 – 2.900 min-1
Gewicht: 6,2 kg
Lengte: 480 mm
Breedte: 105 mm
Hoogte: 235 mm
Gereedschapsopname: SDS-max