Eriks
BOSCH

BOSCH Breekhamer GSH 27 VC

  • ERIKS:12212941
  • Fabrikant:3165140524322
Image 1
Bijzondere kenmerken
Hoog slagvermogen door 62 joule slagenergie en 1.000 slagen per minuut.
Heel geringe trillingen (slechts 8,5 m/s²) dankzij de ontkoppelde handgrepen en het slagwerk met gereduceerde trillingen – voor een langere inschakeltijd per dag.
Antislipoppervlak verhindert het omvallen van het toestel.
Heel lange levensduur dankzij hoogwaardige componenten van aluminium en staal.
Optimale bediening: ergonomische handgrepen met softgrip en laag toestelzwaartepunt voor optimale bediening.

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 2.000 W
Slagenergie: 62 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 1.000 min-1
Gewicht: 29,5 kg
Gereedschapsopname: 28-mm-binnenzeskant
Opslaan in lijst

€ 2.311,68/ stukexcl. btw

€ 2.797,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
2000 W
Max. slagaantal
1000
Max. energie enkele slag
62 J
Gereedschapopname
Zeskantig
Machinegewicht
29.5 kg