Eriks
BOSCH

BOSCH Breekhamer GSH 16-30

  • ERIKS:23938088
  • Fabrikant:3165140410380
Image 1
Bijzondere kenmerken
Hoogste afnamevermogen door 41 J individuele slagsterkte en 1.750 watt motorvermogen.
Vibration-Control voor reducering van gevaarlijke trillingen en hierdoor langere gebruiksduur alsook hoger bedieningscomfort.
Praktisch: in de standaard bijgeleverde trolley kan de GSH 16 Professional op wielen eenvoudig en comfortabel getransporteerd worden.
Langste levensduur door robuuste constructie en gebruik van hoogwaardige materialen.
Uitstekende bediening dankzij grote handgreep.
De aan/uit-schakelaar is optimaal gepositioneerd en verhindert zo het per ongeluk uitschakelen.

Standaard meegeleverd
Draaggreep
Extra handgreep
Machinedoek
Puntbeitel 400 mm
Trolley
Vettube

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.750 W
Slagenergie: 41 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 1.300 min-1
Gewicht: 16,5 kg
Lengte: 760 mm
Breedte: 255 mm
Gereedschapsopname: 30-mm-binnenzeskant
Opslaan in lijst

€ 1.584,00/ stukexcl. btw

€ 1.916,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
1750 W
Max. slagaantal
1300
Max. energie enkele slag
41 J
Gereedschapopname
Zeskantig
Machinegewicht
16.5 kg