Eriks
BOSCH

BOSCH Breekhamer GSH 11 E

  • ERIKS:23938081
  • Fabrikant:3165140203869
Image 1
Bijzondere kenmerken
Extreme slagkracht met 16,8 joule voor hoge afnamecapaciteit.
Geringe aandrukkracht, om te werken zonder moe te worden.
Variabele hakfixering in 12 posities.
Rondom instelbare en draaibare extra handgreep.
Servicedisplay voor de vooraankondiging van een koolborstelwissel.
Weinig trilling in bedrijf en bij onbelast draaien.
Brede schuifschakelaar voor comfortabel in- en uitschakelen.
SDS-max gereedschapopname met geïntegreerde stofbescherming.
Grote opbergkoffer.

Standaard meegeleverd
Extra handgreep
Machinedoek
Opbergkoffer
Platte beitel 400 x 25 mm
Vettube

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.500 W
Slagenergie: 16,8 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 900 – 1.890 min-1
Gewicht: 10,1 kg
Lengte: 570 mm
Hoogte: 270 mm
Gereedschapsopname: SDS-max
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
1500 W
Max. slagaantal
1890
Max. energie enkele slag
16.8 J
Gereedschapopname
SDS max
Machinegewicht
10.1 kg