Eriks
BOSCH

BOSCH Bosch koolborstelset

  • ERIKS:23939194
  • Fabrikant:4059952248264
Image 1
De praktische en universele stofafzuiging voor grote boordiameters
  • Voor een schoon resultaat: minder reinigingswerk achteraf
  • Eenvoudige bediening: aansluiten aan een stofzuiger is voldoende
  • Geen montage aan de machine vereist – geen bijkomend gewicht aan de machine
  • Geschikt ook voor holle boorkronen tot 68 mm diameter (voor grotere diameters: GDE 162 Professional)
  • Onafhankelijk van het toestel: functioneert met alle borende machines
  • Perfect afgestemd op het Bosch Click & Clean systeem (directe zuigeraansluiting mogelijk)
  • Ook voor de afzuiging bij natte boringen heel goed geschikt
  • Geschikt voor rechts- en linkshandigen
Geschikt voor:
alle borende machines, bv. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH