Eriks
BOSCH

BOSCH Boorstandaard GCR 180

  • ERIKS:12714046
  • Fabrikant:3165140799386
Image 1
Bijzondere kenmerken
Snelle montage van de diamantboormachine.
Robuuste opbouw voor precies boren.
Eenvoudig aanpassen van de werkhoek met behulp van de hoekschaalverdeling.

Technische kenmerken
Boor-Ø: 180 mm
Nuttige lengte, z-as: 455 mm
Kolomlengte: 767 mm
Boorslag: 514 mm
Bevestiging, type: geschroefd
Gewicht: 9,5 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH