Eriks
BOSCH

BOSCH Boormachine GWB 10 RE

  • ERIKS:23937752
  • Fabrikant:3165140056588
Image 1
Bijzondere kenmerken
Het slanke toestel voor moeilijk toegankelijke plaatsen.
Hoekvorm met slanke staafmotor, bijzonder handzaam en gemakkelijk te bedienen.
Optimaal toe te passen op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Gasgeef-electronica en toerentalkeuze met stelknop.
Door links-rechtsloop ook geschikt om te schroeven.
Kleine hoekmaat van 23 mm.
Geringe kophoogte, slechts 74 mm.
Geringe bouwhoogte dankzij verzonken boorhouder.
Robuuste kegelwielaandrijving voor lange levensduur.
Tandkransboorhouder ingebouwd 10 mm.

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 400 W
Onbelast toerental: 1.300 min-1
Afgiftecapaciteit: 170 W
Gewicht: 1,7 kg
Nominaal toerental: 750 min-1
Nominaal draaimoment: 2,2 Nm
Draaimoment, max.: 5,5 Nm
Boor-Ø aluminium: 12 mm
Boor-Ø hout: 22 mm
Boor-Ø staal: 10 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
400 W
Nullasttoerental
750 tr/min
Nominaal toerental
1300 tr/min
Max. draaimoment
5.5 Nm
Boordiameter in staal
10 mm
Boordiameter in hout
22 mm
Machinegewicht
1.7 kg