Eriks
BOSCH

BOSCH Boormachine GBM 6 RE

  • ERIKS:11858902
  • Fabrikant:3165140485913
Image 1
Bijzondere kenmerken
Het snelle en precieze toestel.
Heel hoog toerental (onbelast toerental 4.000 min-1) voor kleine boordiameters.
Bevestiging van de boorspil in het lager voor hoge precisie.
Compact design en gering gewicht voor lichtere bediening bij serieboringen.
Besturingselektronica voor exact aanboren.
Praktische riemclip.
Rechts- en linksdraaien.
Snelspanboorhouder (ET-nr. 2 610 910 300).

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 350 W
Onbelast toerental: 0 – 4.000 min-1
Afgiftecapaciteit: 136 W
Gewicht: 1,2 kg
Nominaal toerental: 3.116 min-1
Nominaal draaimoment: 12,3 Nm
Boor-Ø aluminium: 8 mm
Boor-Ø hout: 15 mm
Boor-Ø staal: 6,5 mm
Opslaan in lijst

€ 128,64/ stukexcl. btw

€ 155,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
350 W
Nullasttoerental
3116 tr/min
Nominaal toerental
0 - 4000 tr/min
Max. draaimoment
12.3 Nm
Boordiameter in staal
6.5 mm
Boordiameter in hout
15 mm
Machinegewicht
1.2 kg