Eriks
BOSCH

BOSCH Boormachine GBM 16-2 RE

  • ERIKS:23937748
  • Fabrikant:3165140147644
Image 1
Bijzondere kenmerken
Het perfecte toestel voor bekistingboorgaten.
Met spadegreep voor goede greep.
Besturingselektronica voor exact aanboren.
Rechts- en linksdraaien speciaal voor het losdraaien van vastzittende bekistingsboren.
Ook geschikt om te roeren.
Gesynchroniseerde trekspieaandrijving met 2 versnellingen, omschakelen tijdens de loop mogelijk.
Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met boorstandaard.
Schakelaar met één vinger in te schakelen en te vergrendelen.
Lange levensduur door rolgelagerde motoren en aandrijving.

Standaard meegeleverd
Diepteaanslag 310 mm (1 613 001 003).
Tandkransboorhouder 16 mm (2 608 571 020).
Extra handgreep (ET-nr. 3 602 025 021).

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.050 W
Onbelast toerental: 800 / 15.000 min-1
Afgiftecapaciteit: 570 W
Gewicht: 3,7 kg
Nominaal toerental: 380 / 880 min-1
Nominaal draaimoment: 14,0 / 6,0 Nm
Aansluitschroefdraad uitgaande as: Kegel B 16
Draaimoment, max.: 50,0 / 22,0 Nm:
Boor-Ø aluminium: 20 / 13 mm
Boor-Ø hout: 40 / 20 mm
Boor-Ø staal: 16 / 8 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
1050 W
Nullasttoerental
380 / 880 tr/min
Nominaal toerental
600 / 1450 tr/min
Max. draaimoment
50 / 22 Nm
Boordiameter in staal
16 / 8 mm
Boordiameter in hout
40 / 20 mm
Machinegewicht
3.7 kg