Eriks
BOSCH

BOSCH Boormachine GBM 13-2 RE met handgreep en snelspanboorhouder 13mm

  • ERIKS:12734524
  • Fabrikant:3165140797948
Image 1
Bijzondere kenmerken
Het sterke en precieze toestel met 2 standen.
Krachtige motor voor boorgaten tot 13 mm diameter in staal.
Drijfwerk met 2 standen: voor moeilijke werkzaamheden.
Metalen snelspanboorhouder voor hoge precisie en lange levensduur.
Besturingselektronica voor exact aanboren.
Boorhouder met centerschroef beveiligd tegen losdraaien bij linksloop.
Gesynchroniseerde trekspieaandrijving met 2 versnellingen, omschakelen tijdens de loop mogelijk.
Kleine hoekmaat van 29 mm.
Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met boorstandaard.
Volledig kogel- en wentelgelagerd voor lange levensduur en precies werken.
Rechts- en linksdraaien.
Voorselectie van toerental met stelknop.

Standaard meegeleverd
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 105).
Diepteaanslag 210 mm (2 603 001 019).
Extra handgreep (1 612 025 024).

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 750 W
Onbelast toerental: 0 – 1.000 / 3.000 min-1
Afgiftecapaciteit: 353 W
Gewicht: 2,4 kg
Nominaal toerental: 500 / 1.750 min-1
Nominaal draaimoment: 6,8 / 2,5 Nm
Aansluitschroefdraad uitgaande as: 1/2" – 20 UNF
Draaimoment, max.: 39,5 / 12,5 Nm:
Boor-Ø aluminium: 20 / 12 mm
Boor-Ø hout: 32 / 20 mm
Boor-Ø staal: 13 / 8 mm
Opslaan in lijst

€ 282,24/ stukexcl. btw

€ 341,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
750 W
Nullasttoerental
0 - 1000 / 3000 tr/min
Nominaal toerental
500 / 1750 tr/min
Max. draaimoment
39,5 / 12,5 Nm
Boordiameter in staal
13 / 8 mm
Boordiameter in hout
32 / 20 mm
Machinegewicht
2.4 kg
Gereedschapopname
UNF 1/2"-20