Eriks
BOSCH

BOSCH Boormachine GBM 10 RE

  • ERIKS:11858901
  • Fabrikant:3165140485968
Image 1
Bijzondere kenmerken
Het krachtige en compacte toestel.
Krachtige motor van 600 W.
Ideaal om te boren tot 10 mm diameter in metaal.
Bevestiging van de boorspil in het lager voor hoge precisie.
Compact design en gering gewicht voor optimale bediening bij middelzware boortoepassingen.
Besturingselektronica voor exact aanboren.
Metalen snelspanboorhouder voor hoge precisie en lange levensduur.
Rechts- en linksdraaien.
Bijzonder geschikt voor boorgaten tot 10 mm in staal.
Snelspanboorhouder 1-10 mm (ET-nr. 2 609 110 750).

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 600 W
Onbelast toerental: 0 – 2.600 min-1
Afgiftecapaciteit: 360 W
Gewicht: 1,7 kg
Nominaal toerental: 1.676 min-1
Nominaal draaimoment: 20,0 Nm
Boor-Ø aluminium: 10 mm
Boor-Ø hout: 25 mm
Boor-Ø staal: 10 mm
Opslaan in lijst

€ 140,16/ stukexcl. btw

€ 169,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
600 W
Nullasttoerental
1676 tr/min
Nominaal toerental
0 - 2600 tr/min
Max. draaimoment
20 Nm
Boordiameter in staal
10 mm
Boordiameter in hout
25 mm
Machinegewicht
1.7 kg