Bijzondere kenmerken
Snelle boorprogressie door 1.150 wattmotor en krachtig slagwerk.
Trillingsdemping Vibration-Control zorgt voor aangenamer werken, ook bij langdurige toepassingen.
Automatische schakelvergrendeling voor uitstekend bedieningscomfort bij langdurende beiteltoepassingen.
Stelwiel voor variabele instelling van het aantal slagen en het toerental voor optimale prestaties.
Constant-Electronic, servicedisplay en stand-by-indicatie voor hoogste werkcomfort.
Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter vermijding van kabelbreuken.
Standaard meegeleverd
Extra handgreep
Machinedoek
Opbergkoffer
Vettube (onderdeelnr. 1 615 430 010)
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.150 W
Slagenergie: 8,8 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 1.500 – 3.050 min-1
Nominaal toerental: 170 – 340 min-1
Gewicht: 6,8 kg
Lengte: 485 mm
Hoogte: 260 mm
Gereedschapsopname: SDS-max
Boor-Ø beton, hamerboren: 12 – 40 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren: 18 – 32 mm
Boor-Ø beton, doorvoerboren: 45 – 55 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen: 40 – 90 mm