Eriks
BOSCH

BOSCH Boorhamer SDS-max GBH 4-32 DFR met snelspanbouder

  • ERIKS:12212884
  • Fabrikant:3165140600712
Image 1
Bijzondere kenmerken
Veelzijdig gebruik bij beitel- en boorwerkzaamheden alsook bij het werken met de holle boorkroon.
Geringe trillingswaarden van slechts 12 m/s² om te werken zonder moe te worden door Bosch Vibration Control.
Bliksemsnel wisselen tussen SDS-plus- en snelspanboorhouder om te boren in hout en metaal.
Boort tot 30% sneller (Ø 25 mm) dan andere toestellen in zijn klasse.
Extreem robuust door aluminium drijfwerkbehuizing.
Compacte constructie voor perfecte bediening.

Standaard meegeleverd
1/1 L-BOXX-inlay machine
Diepteaanslag 310 mm
Extra handgreep
L-BOXX 136
Machinedoek
Snelspanboorhouder 13 mm
Vettube
Wisselhouder SDS-plus

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 900 W
Slagenergie: 4,2 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 0 – 3.600 min-1
Nominaal toerental: 0 – 800 min-1
Gewicht: 4,7 kg
Gereedschapsopname: SDS-plus
Boor-Ø beton, hamerboren: 6 – 32 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren: 14 – 25 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren: 90 mm
Max. boor-Ø staal: 13 mm
Max. boor-Ø hout: 32 mm
Opslaan in lijst

€ 707,52/ stukexcl. btw

€ 856,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
900 W
Max. energie enkele slag
4.2 J
Max. slagaantal
3600
Nominaal toerental
0 - 800 tr/min
Gereedschapopname
SDS-plus
Boordiameter beton met hamerboor
32 mm
Boordiameter metselwerk met kernkroon
90 mm
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter zachthout
32 mm
Machinegewicht
4.7 kg