Eriks
BOSCH

BOSCH Boorhamer SDS-max GBH 4-32 DFR

  • ERIKS:23938086
  • Fabrikant:3165140463096
Image 1
Bijzondere kenmerken
Veelzijdig gebruik bij beitel- en boorwerkzaamheden alsook bij het werken met de holle boorkroon.
Geringe trillingswaarden van slechts 12 m/s² om te werken zonder moe te worden door Bosch Vibration Control.
Bliksemsnel wisselen tussen SDS-plus- en snelspanboorhouder om te boren in hout en metaal.
Boort tot 30% sneller (Ø 25 mm) dan andere toestellen in zijn klasse.
Extreem robuust door aluminium drijfwerkbehuizing.
Compacte constructie voor perfecte bediening.

Standaard meegeleverd
Diepteaanslag 310 mm
Extra handgreep
Machinedoek
Opbergkoffer
Snelspanboorhouder 13 mm
Vettube
Wisselhouder SDS-plus

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 900 W
Slagenergie: 4,2 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 0 – 3.600 min-1
Nominaal toerental: 0 – 800 min-1
Gewicht: 4,7 kg
Gereedschapsopname: SDS-plus
Boor-Ø beton, hamerboren: 6 – 32 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren: 14 – 25 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren: 90 mm
Max. boor-Ø staal: 13 mm
Max. boor-Ø hout: 32 mm
Opslaan in lijst

€ 700,80/ stukexcl. btw

€ 847,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
900 W
Max. energie enkele slag
4.2 J
Max. slagaantal
3600
Nominaal toerental
0 - 800 tr/min
Gereedschapopname
SDS-plus
Boordiameter beton met hamerboor
32 mm
Boordiameter metselwerk met kernkroon
90 mm
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter zachthout
32 mm
Machinegewicht
4.7 kg