.jpg&w=1536&q=80)
€ 661,44/ stukexcl. btw
€ 800,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH |
Nom. opgenomen vermogen | 900 W |
Max. energie enkele slag | 4.2 J |
Max. slagaantal | 3600 |
Nominaal toerental | 0 – 800 tr/min |
Gereedschapopname | SDS-plus |
Boordiameter beton met hamerboor | 32 mm |
Boordiameter beton met kernkroon | 90 mm |
Boordiameter metselwerk met kernkroon | 90 mm |
Boordiameter in staal | 13 mm |
Boordiameter zachthout | 32 mm |
Machinegewicht | 4.7 kg |