Bijzondere kenmerken
Hoogste vermogen bij het boren en hakken dankzij motor van 1.500 watt en 12,5 joule individuele slagsterkte.
Automatische schakelvergrendeling voor uitstekend bedieningscomfort bij langdurende beiteltoepassingen.
Zachte aanloop voor zuiver aanboren.
Hoogste houdbaarheid dankzij robuuste componenten.
Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine.
Toerentalregelaar voor de optimale instelling afhankelijk van de toepassing.
Standaard meegeleverd
Extra handgreep
Machinedoek
Opbergkoffer
Vettube
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.500 W
Slagenergie: 12,5 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 1.380 – 2.720 min-1
Nominaal toerental: 0 – 305 min-1
Gewicht: 8,2 kg
Gereedschapsopname: SDS-max
Boor-Ø beton, hamerboren: 12 – 45 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren: 20 – 40 mm
Boor-Ø beton, doorvoerboren: 80 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen: 125 mm