Eriks
BOSCH

BOSCH Boorhamer GBH 3-28 DRE

  • ERIKS:12212862
  • Fabrikant:3165140471220
Image 1
Bijzondere kenmerken
Snelle boorprogressie en 20 % hoger beitelvermogen dan andere boorhamers in zijn klasse.
Geringe trillingen (slechts 14,5 m/s²) om aangenaam te werken door Bosch Vibration Control.
Kogelmof voor het voorkomen van draadbreuken.
Slagstop voor het boren in hout en metaal.
Gebalanceerde gewichtsverdeling door L-constructie voor aangenaam werken.
Draaistop om te hakken.
Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het rechts- en linksdraaien.

Standaard meegeleverd
Diepteaanslag 210 mm
Extra handgreep
Machinedoek
Opbergkoffer
Vettube

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 800 W
Slagenergie: 3,1 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 0 – 4.000 min-1
Nominaal toerental: 0 – 900 min-1
Gewicht: 3,5 kg
Lengte: 326 mm
Hoogte: 233 mm
Gereedschapsopname: SDS-plus
Boor-Ø beton, hamerboren: 4 – 28 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren: 12 – 18 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen: 68 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren: 82 mm
Max. boor-Ø staal: 13 mm
Max. boor-Ø hout
Opslaan in lijst

€ 420,48/ stukexcl. btw

€ 508,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
800 W
Max. energie enkele slag
3,1 J
Max. slagaantal
4000
Nominaal toerental
0 - 900 tr/min
Gereedschapopname
SDS-plus
Boordiameter beton met hamerboor
28 mm
Boordiameter beton met kernkroon
68 mm
Boordiameter metselwerk met kernkroon
82 mm
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter zachthout
30 mm
Machinegewicht
3.5 kg