Bijzondere kenmerken
Snelle boorprogressie en 20 % hoger beitelvermogen dan andere boorhamers in zijn klasse.
Geringe trillingswaarden (slechts 13 m/s²) om aangenamer te werken door Bosch Vibration Control.
Draaistop om te hakken.
Kogelmof voor het voorkomen van draadbreuken.
Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het rechts- en linksdraaien.
Wisselboorhouder voor snel wisselen tussen boren met slag in beton en boren zonder slag in hout en metaal.
Gebalanceerde gewichtsverdeling door L-constructie voor aangenaam werken.
Slagstop voor het boren in hout en metaal.
Standaard meegeleverd
1/2 L-BOXX-inlay machine
L-BOXX 136
Diepteaanslag 210 mm
Extra handgreep
Machinedoek
Snelspanboorhouder 13 mm
Vettube
Wisselhouder SDS-plus
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 800 W
Slagenergie: 3,1 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 0 – 4.000 min-1
Nominaal toerental: 0 – 900 min-1
Gewicht: 3,6 kg
Lengte: 354 mm
Hoogte: 233 mm
Gereedschapsopname: SDS-plus
Boor-Ø beton, hamerboren: 4 – 28 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren: 12 – 18 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen: 68 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren: 82 mm
Max. boor-Ø staal: 13 mm
Max. boor-Ø hout: 30 mm