Bijzondere kenmerken
De beste prestaties in zijn klasse met verbeterd vermogen
Verhoogde gebruikersbescherming met KickBack Control (KBC) om het risico van letsel tot een minimum te beperken
Kogelmof voor het voorkomen van draadbreuken
Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine
Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren
Vastzetknop om permanent en zonder moe te worden te werken
Actieve trillingsdemping met contrapendelmechanisme voor minimale trillingswaarden
Magnesium drijfwerkbehuizing voor verbeterde robuustheid
Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het rechts- en linksdraaien
Rechts- en linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemde boren
Standaard meegeleverd
Diepteaanslag 210 mm
Extra handgreep
L-BOXX-inlay
L-BOXX
Machinedoek
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 880 W
Slagenergie: 3,2 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 0 – 4.000 min-1
Nominaal toerental: 0 – 900 min-1
Gewicht: 2,9 kg
Lengte: 379 mm
Hoogte: 216 mm
Gereedschapsopname: SDS-plus
Boor-Ø beton, hamerboren: 4 – 28 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren: 8 – 16 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen: 68 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren: 68 mm
Max. boor-Ø staal: 13 mm
Max. boor-Ø hout: 30 mm