Bijzondere kenmerken
De beste prestaties in zijn klasse met verbeterd vermogen.
Verhoogde gebruikersbescherming met KickBack Control (KBC) om het risico van letsel tot een minimum te beperken.
Kogelmof voor het voorkomen van draadbreuken.
Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine.
Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren.
Vastzetknop om permanent en zonder moe te worden te werken.
Actieve trillingsdemping met contrapendelmechanisme voor minimale trillingswaarden.
Magnesium drijfwerkbehuizing voor verbeterde robuustheid.
Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het rechts- en linksdraaien.
Rechts- en linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemde boren.
Wisselhouder voor snel wisselen tussen boren met slag in beton en boren zonder slag in hout en metaal.
Standaard meegeleverd
Diepteaanslag 210 mm
Extra handgreep
Machinedoek
L-BOXX-inlay
L-BOXX
Snelwisselboorhouder
Wisselhouder SDS-plus
Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 880 W
Slagenergie: 3,2 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 0 – 4.000 min-1
Nominaal toerental: 0 – 900 min-1
Gewicht: 3,1 kg
Lengte: 402 mm
Hoogte: 216 mm
Gereedschapsopname: SDS-plus
Boor-Ø beton, hamerboren: 4 – 28 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren: 8 – 16 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen: 68 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren: 68 mm
Max. boor-Ø staal: 13 mm
Max. boor-Ø hout: 30 mm