Eriks
BOSCH

BOSCH Boorhamer GBH 2-23 REA

  • ERIKS:23938063
  • Fabrikant:3165140435222
Image 1
Bijzondere kenmerken
Geïntegreerde, afneembare afzuigeenheid voor zuiver, stofvrij werken.
Comfortabel werken, tevens bovenhands door bijzonder compacte constructie.
Afsluitventielen verhinderen dat het stof naar buiten komt.
Werken ook zonder afzuigmodule door eenvoudige en gereedschapsloze afname van de afzuigeenheid.
Boorkronenadapterset voor het afzuigen bij het werken met holle boorkronen (tot 68 mm) – ook met externe zuiger bruikbaar.
Verwisselbare microfilter voor voordelige service.

Standaard meegeleverd
5 x afdichtingsring (onderdeelnr. 1 619 P04 548)
Afzuigeenheid
Extra handgreep (onderdeelnr. 1 619 P06 104)
Machinedoek
Opbergkoffer

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 710 W
Slagenergie: 2,3 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 0 – 4.400 min-1
Nominaal toerental: 0 – 1.000 min-1
Gewicht: 3,6 kg
Gereedschapsopname: SDS-plus
Boor-Ø beton, hamerboren: 4 – 23 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren: 4 – 12 mm
Boor-Ø beton, stofafzuigeenheid: 4 – 16 mm
Max. boor-Ø metselwerk, doosboren: 68 mm
Max. boor-Ø staal: 13 mm
Max. boor-Ø hout: 32 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
710 W
Max. energie enkele slag
2.3 J
Max. slagaantal
4,400
Nominaal toerental
0 – 1000 tr/min
Gereedschapopname
SDS-plus
Boordiameter beton met hamerboor
23 mm
Boordiameter in staal
13 mm
Machinegewicht
3.6 kg