Eriks
BOSCH

BOSCH Boorhamer GBH 18V-26 Body - L-Boxx

  • ERIKS:13311175
  • Fabrikant:3165140807883
Image 1
Universele boorhamer in de SDS plus accuklasse
Een optionele GDE 18V-16 Professional stofafzuigeenheid kan op de hamer worden bevestigd voor een op zichzelf staande HEPA-stofoplossing
KickBack Control en Electronic Precision Control voor een betere machinehantering en grotere gebruikersbescherming
Levert een slagenergie van 2,6 J voor snel boren en een hoge afnamecapaciteit bij het beitelen
De GBH 18V-26 Professional is de allrounder in de Bosch SDS plus accuboorhamerklasse, waardoor hij perfect is voor dagelijks gebruik. Een optionele GDE 18V-16 Professional stofafzuigeenheid kan op de hamer worden bevestigd, zodat een op zichzelf staande HEPA-stofoplossing voor maximale mobiliteit ontstaat. De boorhamer beschikt ook over KickBack Control en Electronic Precision Control (EPC) voor een betere machinehantering en grotere gebruikersbescherming. De krachtige motor levert een slagenergie van 2,6 J en zorgt voor een snelle materiaalafname.
Deze machine is bestemd voor het boren en beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal. Deze is compatibel met diverse stofafzuighulpstukken evenals alle Bosch Professional 18V-accu's en opladers (Professional 18V System).
De GBH 18V-26 Professional beschikt ook over diverse extra functies als constant toerental, een borstelloze motor, elektronische motorprotectie (EMP) evenals een LED-licht, overbelastingskoppeling, variabel toerental, Vario Lock en Vibration Control.

Technische kenmerken
Slagenergie, max.: 2,6 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 0 – 4.350 min-1
Nominaal toerental: 0 – 980 min-1
Accuspanning: 18 V
Gereedschaphouder: SDS plus
Afmetingen gereedschap (lengte): 347 mm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte): 363 x 446 x 152 mm

* Accu en oplaadapparaat niet inbegrepen
Opslaan in lijst

€ 389,00/ stukexcl. btw

€ 470,69incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH