Bijzondere kenmerken
Permanente precisie door innovatieve, onderhoudsarme en extreem robuuste geleidingsarm.
Accurate zaagsnedes en hoogste zaagkwaliteit door geïntegreerde dubbele lijnlaser en „Top Precision Best for Wood” zaagblad.
Alle bedieningselementen voor verstek- en hellingsinstellingen vooraan aan de machine om aangenamer te werken.
Geïntegreerde draaggreep voor makkelijk transport.
Motor met hoge treksterkte (2.000 watt) biedt voldoende vermogensreserve voor dik hout.
Wrijvingsvrij trekmechanisme zorgt voor heel makkelijk zagen zonder krachtverlies.
Efficiënte stofafzuiging door geoptimaliseerd aanzuigstuk.
Rechts en links geïntegreerde uittrekbare materiaalsteunen met geïntegreerde langsstop.
Compact trekmechanisme maakt een ruimtebesparende plaatsing direct aan de muur mogelijk.
Groefzaagfunctie.
Standaard meegeleverd
Binnenzeskant
Inlegplaat
Spantang
Stofzak
Zaagblad 305 mm
Technische kenmerken
Zaagcapaciteit 0°: 104 x 341 mm
Zaagcapaciteit 45° verstek: 104 x 240 mm
Zaagcapaciteit 45° helling: 51 x 341 mm
Verstekinstelling: 52 ° L / 60 ° R
Hellingsinstelling: 47 ° L / 47 ° R
Diepte x lengte x hoogte: 67 x 82 x 69 cm
Onbelast toerental: 3.800 min-1
Zaagbladdiameter: 305 mm
Zaagbladborings-Ø: 30 mm
Gewicht: 32,1 kg
Nominaal opgenomen vermogen: 2.000 W