Eriks
BOSCH

BOSCH Accupack 18V type GBA 5.0Ah Professional

  • ERIKS:12584728
  • Fabrikant:3165140791649
Image 1
De GBA 18V 5.0Ah Professional Accupack is ontworpen voor een langere looptijd in de 18V-klasse van Bosch.
De hogere capaciteit maakt 25% meer looptijd mogelijk dan de 18V 4.0Ah Professional.
Deze accu beschikt ook over de COOLPACK 1.0-technologie voor een betere hitteverspreiding van de binnen- naar de buitenkant van de accu.
Aangezien hitte de cellen kan beschadigen, zorgt de COOLPACK-technologie voor een langere levensduur van de accu en maakt het mogelijk dat deze gedurende een langere werktijd kan presteren.
De accu is compatibel met alle Bosch Professional 18V-machines en opladers (Professional 18V System).
Opslaan in lijst

€ 97,00/ stukexcl. btw

€ 117,37incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH