Eriks
BOSCH

BOSCH Accu universele schaar GUS 12V-300 - zonder accu / lader

  • ERIKS:12734724
  • Fabrikant:3165140773218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken
De snelste universeelschaar voor professionele toepassingen.
Veelzijdig inzetbaar voor het snijden van verschillende, flexibele en zachte materialen (tot 11 mm dikte), zoals bijv. pvc, tapijt, karton, leer, stoffen.
Hoge bewerkingssnelheid door perfect afgestemd onbelast toerental op zachte en flexibele materialen.
Extreem krachtig: snijvermogen tot 300 m (PVC 4 mm) per acculading (2,0 Ah).
Perfect snijvermogen door zelfslijpend mes Autosharp.
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Praktische acculaadindicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves.

Standaard meegeleverd
1/2 L-BOXX-inlay machine
L-BOXX 102 maat 1
Zonder accu / lader

Technische kenmerken
Zaagvermogen/acculading (4 mm pvc): 300 m
Lengte: 320,0 mm
Hoogte: 77,0 mm
Aantal slagen, vrijloop: 700 min-1
Accucapaciteit: 2 Ah
Accuspanning: 12 V
Opslaan in lijst

€ 174,72/ stukexcl. btw

€ 211,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Type
Universele scharen