Bijzondere kenmerken
De snelste universeelschaar voor professionele toepassingen.
Veelzijdig inzetbaar voor het snijden van verschillende, flexibele en zachte materialen (tot 11 mm dikte), zoals bijv. pvc, tapijt, karton, leer, stoffen.
Hoge bewerkingssnelheid door perfect afgestemd onbelast toerental op zachte en flexibele materialen.
Extreem krachtig: snijvermogen tot 300 m (PVC 4 mm) per acculading (2,0 Ah).
Perfect snijvermogen door zelfslijpend mes Autosharp.
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Praktische acculaadindicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves.
Standaard meegeleverd
1/2 L-BOXX-inlay machine
1/2 L-BOXX-inlay oplaadapparaat
2 x accu GBA 12 V 2,0 Ah
L-BOXX 102 maat 1
Snellaadapparaat GAL 1230 CV
Technische kenmerken
Zaagvermogen/acculading (4 mm pvc): 300 m
Lengte: 320,0 mm
Hoogte: 77,0 mm
Aantal slagen, vrijloop: 700 min-1
Accucapaciteit: 2 Ah
Accuspanning: 12 V