Eriks
BOSCH

BOSCH Accu rotatie tool GRO 12V-35 L-boxx zonder accu/lader

  • ERIKS:12734720
  • Fabrikant:3165140771573
Image 1
Bijzondere kenmerkenKrachtig en veelzijdig voor professionele toepassingen.Krachtige motor met hoog toerental (tot 35.000 min-1) voor een snel resultaat.Veelzijdige professionele toepassingsmogelijkheden zoals zagen, schuren, frezen, polijsten en boren, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen.Comfortabel werken door compacte bouwvorm, ergonomisch design en geïntegreerde LED-verlichting.Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen.Praktische acculaadindicatie met 3 LED’s.Toerentalinstelling voor perfect instellen op verschillende accessoires en werkmaterialen.Standaard meegeleverd1/2 L-BOXX-inlay voor accu en oplader1/2 L-BOXX-inlay voor machineAccessoireboxBehuizingsopzetstukDoorslijpschijfL-BOXX 102 maat 1OpspandoornSleutelSpantangZonder accu / laderTechnische kenmerkenAccuspanning: 12 VOnbelast toerental: 5.000 – 35.000 min-1
Opslaan in lijst

€ 151,68/ stukexcl. btw

€ 183,53incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH