Eriks
BOSCH

BOSCH Accu reciprozaagmachine GSA 18 V-LI 2x5,0 Ah Li-Ion

  • ERIKS:13177157
  • Fabrikant:3165140862301
Image 1
Bijzondere kenmerken
Compacte constructie voor veelzijdig gebruik - ook bij werken met één hand en bovenhands werken.
Snelle zaagprogressie en lange looptijd dankzij krachtige motor en volhardende accu's.
Variabele zaagsnelheid voor het zagen in de meest uiteenlopende materialen.
SDS voor eenvoudig wisselen van het zaagblad.
De geringste trillingswaarden voor aangenaam werken.
Perfect uitgebalanceerd en gering gewicht voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
LED-licht voor optimaal zicht op het werkstuk bij het zagen.

Standaard meegeleverd
1 x reciprozaagblad S 922 AF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 036)
1 x reciprozaagblad S 922 EF, Flexible for Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 038)
1 x reciprozaagblad S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 656 039)
2 x accu GBA 18 V 5,0 Ah
Inleg voor L-BOXX 136
L-BOXX 136
Snellaadapparaat GAL 1880 CV

Technische kenmerken
Zaagdiepte in hout: 200 mm
Snijdiepte in metalen profielen en buizen: 100 mm
Slaglengtes: 21 mm
Lengte: 400,0 mm
Breedte: 204,0 mm
Accucapaciteit: 5,0 Ah
Accuspanning: 18 V
Aantal slagen (1e stand / 2e stand): 0 / 3.050 min-1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH