Bijzondere kenmerken
Meer dan 100 vurenhouten balken (100 x 100 mm) zagen met slechts één acculading.
Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur.
Innovatieve CoolPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder CoolPack).
Ergonomisch gevormde handgreep met comfortzone in softgripbereik voor goede greep en om te kunnen werken zonder moe te worden.
Gemakkelijke bediening: eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad door nieuw SDS-mechanisme.
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
2-traps snelheidsinstelling voor verschillende materialen.
Standaard meegeleverd
1/1 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
2 x accu GBA 18 V 5,0 Ah
L-BOXX 238 maat 3
Snellaadapparaat GAL 1880 CV
Zaagblad hout S 2345 X
Zaagblad metaal S 123 XF
Technische kenmerken
Slaglengtes: 28 mm
Accucapaciteit: 4,0 Ah
Accuspanning: 18 V
Aantal slagen (1e stand / 2e stand): 2.400 / 2.700 min-1