Bijzondere kenmerken
Draaimoment van 100 Nm schroeft 8 x 280 schroeven in stand twee gemakkelijk in zacht hout.
Innovatieve KickBack Control-functie, schakelt de machine uit bij plotseling blokkeren van het bit.
Nieuw ontwikkelde extra handgreep met asprofiel en eenvoudig vergrendelingsmechanisme voor snel monteren en demonteren en vastheid.
Innovatieve CoolPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder CoolPack).
Geïntegreerd LED-licht met bijverlichtingsfunctie voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen.
Electronic Motor Protection (EMP) voor bescherming van de motor tegen overbelasting voor een lange levensduur.
Electronic Motor Protection (EMP) met extra temperatuursensor – beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur.
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Standaard meegeleverd
1/1 L-BOXX-inlay voor machine
1/2 L-BOXX-inlay oplaadapparaat
2 x accu GBA 36 V 4.0 Ah
Extra handgreep (onderdeelnr. 2 609 199 583)
L-BOXX 238 maat 3
Oplader AL 3640 CV
Technische kenmerken
Draaimoment, max. (hard/zacht): 100 / 60 Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand): 0 – 420 / 0 – 1.800 min-1
Aantal slagen, max.: 27.000 min-1
Boorhouderspanbereik, max.: 13 mm
Boorhouderspanbereik, min./max.: 1,5 / 13 mm
Accuspanning: 36 V
Accucapaciteit: 4,0 Ah
Snelspanboorhouder: 13 mm
Oplaadduur, ca.: 80 min
Draaimomentstanden: 25+1
Lengte: 248 mm
Hoogte: 280 mm
Celtype: Li-Ion
Boor-Ø hout, max.: 102 mm
Boor-Ø staal, max.: 16 mm
Boor-Ø metselwerk, max.: 20 mm
Schroef-Ø, max.: 12 mm