Bijzondere kenmerkenCompactste bouwvorm in zijn klasse voor perfecte bediening en veelzijdige toepassingen in hout.Uitstekende ergonomie: kleinste greepomtrek en lichtste gewicht (slechts 1,4 kg) voor maximaal werkcomfort.Robuuste aluminium voetplaat voor precieze snedes.Parallelaanslag en geleiderailadapter geoptimaliseerd voor Bosch-geleiderailsysteem in de leveringsomvang.Praktische acculaadindicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves.Uitstekend zicht op de snijlijn dankzij heldere LED.Stofafzuigingsadapter compatibel met Bosch-afzuigsysteem.Standaard meegeleverd1 x cirkelzaagblad, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 201/2 L-BOXX-inlay voor machineAfzuigadapterBinnenzeskantsleutelDoos (L-BOXX-ready)Parallelgeleider/geleidingsrailadapterTechnische kenmerkenOnbelast toerental: 1.400 min-1Zaagblad-Ø: 85 mmZaagbladborings-Ø: 15 mmAccucapaciteit: 2,0 AhAccuspanning: 12 VZaagdiepte (90°): 26,5 mmZaagdiepte (45°): 17 mm