Eriks
BOSCH

BOSCH Accu-boorhamer GBH 18V-26 F - 2 x 6,0 Ah

  • ERIKS:13311696
  • Fabrikant:3165140821292
Image 1
Bijzondere kenmerken
50% meer kracht met de slagsterkte van een kabelgebonden machine voor snel en flexibel werken (in vergelijking met de voorganger GBH 18 V-EC).
Verhoogde gebruikersbescherming met KickBack Control (KBC) en betere controle met Electronic Precision Control (EPC).
Boren zonder stof met de nieuwe geïntegreerde en optionele stofafzuiging GDE 18V-16.

Standaard meegeleverd
Extra handgreep 2 602 025 141
Opbergkoffer
Diepteaanslag 210 mm 1 613 001 010
Snellaadapparaat GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
Machinedoek
Snelwisselboorhouder 2 608 572 212
Wisselhouder SDS-plus 2 608 572 213
2 x accu GBA 18V 6.0 Ah 1 600 A00 4ZN

Technische kenmerken
Accucapaciteit: 6 Ah
Accuspanning: 18 V
Gewicht incl. accu: 3.6 kg
Slagenergie, max.: 2.6 J
Aantal slagen bij nominaal toerental: 0 – 4,350 cps/min
Nominaal toerental: 0 – 890 tr/min
Lengte: 378 mm
Hoogte: 225 mm
Gereedschapsopname: SDS-plus
BoorbereikBoor-Ø in beton met hamerboren: 4 – 26 mm
Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren: 8 – 16 mm
Max. boor-Ø staal: 13 mm
Max. boor-Ø hout: 30 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH