Eriks
BOSCH

BOSCH 32delig bitset voor handmatig en elektr. schroeven

  • ERIKS:12591863
  • Fabrikant:3165140761734
Image 1
Het Extra Hard schroefbit is een goede keuze voor universeel gebruik.De set bevat verschillende schroefbitsWordt geleverd in een compacte box met transparant deksel, dat binnen handbereik aan een riem kan worden gehangenMet kleurcodering voor een goed overzicht en voor het herkennen van de juiste soort bitDe schroefbitset, 32 stuks, wordt geleverd in een praktische en robuuste set die goed zicht biedt op de inhoud en kan worden gebruikt voor veilig opbergen en transporteren.Het heeft een zeskantschacht van 1/4 inch en is bedoeld voor universele schroefwerkzaamheden met schroevendraaiers en boor-/schroefmachines.
Opslaan in lijst

€ 19,02/ stukexcl. btw

€ 23,01incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH