Eriks
BOSCH

BOSCH 15-d Frezenset gemixt 8mm 2.607.017.472

  • ERIKS:14464575
  • Fabrikant:3165140958035
Image 1
Freesset biedt fijne resultaten in diverse toepassingen voor houtbewerkers
Diverse profielen in veel verschillende materialen dankzij de uiteenlopende geometrieën
Ontworpen conform de veiligheidsnorm van DIN EN-847
Easy Pick ontwerp voor snelle en veilige freeswisselingen, een exclusieve en robuuste draagkoffer voor de perfecte freesbescherming en een doorzichtige bovenkant
De freesset heeft een speciaal Easy Pick ontwerp, zodat de frezen snel en veilig door de schacht opgenomen kunnen worden. De set wordt geleverd in een exclusieve en zeer robuuste draagkoffer waarin de frezen veilig kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. De koffer is doorzichtig, zodat u de inhoud kunt zien.
De set is beschikbaar in drie uitvoeringen: met een schachtdiameter van 6 mm, 8 mm of 6,35 mm (¼ inch) voor compatibiliteit met alle veelgebruikte handbovenfrezen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH