€ 16,02/ stukexcl. btw
€ 19,38incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0534 1 |
Grootte | 22 |
Buitendiameter flens | 45 mm |
Hoogte | 27.7 mm |
Uitwendige diameter kogel | 22.225 mm |
Diameter huis | 45 mm |
Flensdikte | 3.8 mm |
Werkhoogte kogel | 9.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 1200 N |
Statisch draaggetal | 1200 N |
Materiaal kogel | Lagerstaal |
Materiaal deksel | Staal, verzinkt |
Gewicht | 0.1 kg |