€ 612,65/ stukexcl. btw
€ 741,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0533 2 |
Grootte | 60 |
Buitendiameter flens | 117 mm |
Hoogte | 77.5 mm |
Uitwendige diameter kogel | 60.325 mm |
Diameter huis | 100 mm |
Flensdikte | 13 mm |
Werkhoogte kogel | 29.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 9700 N |
Statisch draaggetal | 20000 N |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal kogel | Corrosiebestendig staal |
Materiaal deksel | Staal, verzinkt |
Gewicht | 3.5 kg |