€ 469,19/ stukexcl. btw
€ 567,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0533 1 |
Grootte | 60 |
Buitendiameter flens | 117 mm |
Hoogte | 77.5 mm |
Uitwendige diameter kogel | 60.325 mm |
Diameter huis | 100 mm |
Flensdikte | 13 mm |
Werkhoogte kogel | 29.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 13000 N |
Statisch draaggetal | 30000 N |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal kogel | Lagerstaal |
Materiaal deksel | Staal, verzinkt |
Gewicht | 3.5 kg |