€ 69,94/ stukexcl. btw
€ 84,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0531 2 |
Grootte | 30 |
Buitendiameter flens | 55 mm |
Hoogte | 37.3 mm |
Uitwendige diameter kogel | 29.9 mm |
Diameter huis | 45 mm |
Flensdikte | 3.7 mm |
Werkhoogte kogel | 13.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 150 N |
Statisch draaggetal | 150 N |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal kogel | PA66 |
Materiaal deksel | Staal, verzinkt |
Gewicht | 0.168 kg |