Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Staal, verzinkt KU-C22-P-MFK

  • ERIKS:23550068
Image 1
  • Met kunststof draagkogel
  • Bijzonder geschikt voor het transport van gevoelige materialen zoals glas, gepolijst aluminium, messing en staalplaten
  • Draagkogel gemaakt van PA66
  • Alle onderdelen gegalvaniseerd
  • Materiaal ondersteuningskogels corrosiebestendig staal 1.3541 / 1.4034
Opslaan in lijst

€ 33,55/ stukexcl. btw

€ 40,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0531 2
Grootte
22
Buitendiameter flens
45 mm
Hoogte
29.3 mm
Uitwendige diameter kogel
22.875 mm
Diameter huis
36 mm
Flensdikte
2.9 mm
Werkhoogte kogel
9.6 mm
Dynamisch draaggetal
100 N
Statisch draaggetal
100 N
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal kogel
PA66
Materiaal deksel
Staal, verzinkt
Gewicht
0.093 kg