€ 22,14/ stukexcl. btw
€ 26,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0531 2 |
Grootte | 15 |
Buitendiameter flens | 31 mm |
Hoogte | 21.5 mm |
Uitwendige diameter kogel | 15.875 mm |
Diameter huis | 24 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Werkhoogte kogel | 9.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 70 N |
Statisch draaggetal | 70 N |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal kogel | PA66 |
Materiaal deksel | Staal, verzinkt |
Gewicht | 0.024 kg |