Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Staal KUM-A90-BL-AB-HT-SA

  • ERIKS:23550083
Image 1
  • Met massief stalen behuizing en deksel
  • Voor zeer hoge belastingen en grove vervuiling
  • Met afstrijker
  • Oppervlak in blank metaal
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
Opslaan in lijst

€ 1.931,39/ stukexcl. btw

€ 2.336,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0533 11
Grootte
90
Hoogte
115 mm
Uitwendige diameter kogel
90 mm
Diameter huis
145 mm
Werkhoogte kogel
25 mm
Dynamisch draaggetal
25000 N
Statisch draaggetal
70000 N
Materiaal huis
Staal
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Staal
Gewicht
11.2 kg