Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Staal KUM-A60-MFG

  • ERIKS:23550085
Image 1
  • Met massief stalen behuizing
  • Voor hoge belastingen
  • Alternatief verkrijgbaar met kunststof afstrijker
  • Oppervlak in blank metaal
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
Opslaan in lijst

€ 434,61/ stukexcl. btw

€ 525,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0533 6
Grootte
60
Buitendiameter flens
117 mm
Hoogte
77.5 mm
Uitwendige diameter kogel
60.325 mm
Diameter huis
100 mm
Flensdikte
13 mm
Werkhoogte kogel
29.5 mm
Dynamisch draaggetal
13000 N
Statisch draaggetal
30000 N
Materiaal huis
Staal
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Staal
Gewicht
3.5 kg